Beli harga peralatan k3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Standard Equipment Cable Kit for K-60-SE
    Mulai

    Rp12.999.900

    RIDGID Standard Equipment Cable Kit for K-60-SE
    atribut:
    • Part Tool: T
    • Dimensions (cm): 54.61x19.3x56.9
    • Catalog Number: 61630
  2. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  3. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  4. Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    atribut:
    • Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
    • Dimensions (mm): 95x141x39
    • Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
    • Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
  5. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  6. monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Deskripsi:
    Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquids
    atribut:
    • Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
    • Materials (Blade): Steel
    • Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
  7. 4Life First Aid Box Plastics (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    4Life First Aid Box Plastics (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 39x29.5x11
    • Material: Fiber
    • Color: White
  8. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp949.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!
    atribut:
    • Color: Brown
    • SNI License: Yes
  9. Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)
    atribut:
    • Bahan: Satin
  10. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  11. Vertex K-Type Milling Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Vertex K-Type Milling Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    It's a practical piece of equipment with excellent precision and a high quality finished.Body, movable jaw and swivel base made of closes-grained high tensile iron castings. Built for machining and retained accuracy.Jaw plates were made of hardened and grounded tool steel.It's the most suitable for the Milling, Grinding and Drilling.ACCURACY WITHIN 0.02 mm.In order to ensure the accurence when using it' better that don't put swivel base together.
  12. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  13. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  14. Scotch-Brite Sabut
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp6.900

    Scotch-Brite Sabut
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
Daftar Harga harga peralatan k3 Terbaru October 2026
RIDGID Standard Equipment Cable Kit for K-60-SERp12.999.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)Rp1.199.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
monotaro mixer (Alat Pengaduk)Rp129.900
4Life First Aid Box Plastics (Kotak P3K)Rp929.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)Rp949.900
Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)Rp67.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)